TELEMECANIQUE-SENSORS - Köysihätäpysäytin 2a - XY2CH13270

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Laukaisuvaijerin maksimipituus - 30 m
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Jännitysvoiman ilmaisimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110432787
Sähkönumero
2319850
Toimittajan tuotenumero
XY2CH13270
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Laukaisuvaijerin maksimipituus:
30 m
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Jännitysvoiman ilmaisimella:
ei
Väri:
punainen
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
- Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
- Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
- Laukeamaan vedettäessä köydestä
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
- 20-70 m kaapeli
- UL NiSD -sertifioitu
- Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


