TELEMECANIQUE-SENSORS - KÖYSIRAJAKYTKIN 30m 2av+su M20 - XY2CH14290H29

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - KÖYSIRAJAKYTKIN 30m 2av+su M20 - XY2CH14290H29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Laukaisuvaijerin maksimipituus - 30 m

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67

  • Jännitysvoiman ilmaisimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119074131

Sähkönumero

2319089

Toimittajan tuotenumero

XY2CH14290H29

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Laukaisuvaijerin maksimipituus:

30 m

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Jännitysvoiman ilmaisimella:

ei

Väri:

punainen

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

XY2CH14290H29

Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet

Suunniteltu:
  • Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
  • Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
  • Laukeamaan vedettäessä köydestä

Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
  • 20-70 m kaapeli
  • UL NiSD -sertifioitu
  • Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)
Tuotteiden käyttökohteita ovat mm. puuntyöstökoneet, tulostuskoneet, tekstiilikoneet ja maalaamot.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan