TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitin 5-pin kulma M12 - XZCC12FCM50B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 30 V
Lukitustapa - ei ole
Kotelon tyyppi - vino
Mitoitusvirta In - 3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110806267
Sähkönumero
2300459
Toimittajan tuotenumero
XZCC12FCM50B
Tukkuerä
50
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
30 V
Lukitustapa:
ei ole
Kotelon tyyppi:
vino
Mitoitusvirta In:
3 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0...75 mm²
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
7...7 mm
Liittimen halkaisija:
12 mm
Dataliittimien määrä:
5
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0...75 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0...75 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...75 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
ei ole
Kierteiden materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Suojajohdin:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67K
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OsiSense XCC
Laaja valikoima erilaisia antureita. Korkea kestävyys: lian kerääntymistä, lämpötilaa ja ikääntymistä vastaan.
Halkaisijat 40 - 90 mm.
Sovellukset:
- Teollisuus:
- Pakkaus, leikkauskoneet, robotit, nosturit, materiaalinkäsittely, automaattiset annostelijat, painotalot, kuljetinjärjestelmät jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


