TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitin DIN A na-ku 4-nap. - XZCC43FCP40B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 16 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110833959
Sähkönumero
2300465
Toimittajan tuotenumero
XZCC43FCP40B
Tukkuerä
50
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
16 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Leveys:
30 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
36 mm
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...1.5 mm²
Rajapinnan materiaali:
muu
Kosketinten materiaali:
muu
Rungon eristysmateriaali:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Lukitustapa:
ei ole
Asennustapa:
ruuvattu
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Suojajohdin:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65
EMC-versio:
ei
Tiiviste:
ei
OsiSense liittimet
Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaisen liitäntään ja tarjoaa nopean ja turvallisen viitetunnistuksen.
Sovellukset:
- Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


