TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto kul M08 5m npn led - XZCP0466L5

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto kul M08 5m npn led - XZCP0466L5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110763058

Sähkönumero

2721640

Toimittajan tuotenumero

XZCP0466L5

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

30 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

kyllä

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

XZCP0466L5

OsiSense XU -liitosjohto
  • Ø 8 mm:n 3-pinninen naaras kulmaliitin
  • Clip-on kiinnitys
  • 2 NPN LEDiä
  • Pituus 5 m
  • IP-suojausluokat IP67, IP65

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan