TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto M08 10m - XZCP0166L10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 60 V
Kaapelin pituus - 10 m
Napojen lukumäärä - 3
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110762976
Sähkönumero
2721629
Toimittajan tuotenumero
XZCP0166L10
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
60 V
Kaapelin pituus:
10 m
Napojen lukumäärä:
3
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OsiSense XU -liitosjohto
- 3-pinninen suora Ø 8 mm:n naarasliitin
- Clip-on kiinnitys
- Pituus 10 m
- IP-suojausluokat: IP65, IP67
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


