TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora 2m 8-pi M12 - XZCP29P11L2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora 2m 8-pi M12 - XZCP29P11L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Käyttölämpötila kiinteä - -35...90 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389119018340

Sähkönumero

2721697

Toimittajan tuotenumero

XZCP29P11L2

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

8

Käyttölämpötila kiinteä:

-35...90 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

2 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...90 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

XZCP29P11L2

OsiSense liittimet

Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaisen liitäntään ja tarjoaa nopean ja turvallisen viitetunnistuksen.

Sovellukset:
  • Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan