TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora 2m - XZCP1865L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 3
Käyttölämpötila kiinteä - -35...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110763461
Sähkönumero
2322291
Toimittajan tuotenumero
XZCP1865L2
Tukkuerä
40
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
3
Käyttölämpötila kiinteä:
-35...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...90 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


