TELEMECANIQUE-SENSORS - LIITOSJOHTO SUORA M08 2M - XZCP0941L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 60 V
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110762891
Sähkönumero
2300470
Toimittajan tuotenumero
XZCP0941L2
Tukkuerä
40
Nimellisjännite:
60 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OsiSense XG
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä. Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla. Elektronisten tunnisteiden ja verkkojen vapaa valinta. Helppo asentaa, liittää ja konfiguroida.
- Älykkäät antennit integroidulla ohjaimella
- 13.56MHz elektroniset tagit
- Kannettava RFID-päätelaite
- Verkkoyhteyskotelot
- Kuljetus-, materiaalinkäsittely-, logistiikka-, rakennussektoreilla ...
- Useita toimintoja varten: jäljitettävyys, kulunvalvonta jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


