TELEMECANIQUE-SENSORS - M12-liitäntäjohto rajakytkim. - XZCP1169L2 5-napainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 300 V
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -35...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110763072
Sähkönumero
2723189
Toimittajan tuotenumero
XZCP1169L2
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
300 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-35...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...90 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OsiSense XU -liitosjohto
- Suora 4-pinninen (sisältää maapinnin) M12-naarasliitin
- Kiertokiinnitys
- Pituus 2 m
- IP-suojausluokat: IP65, IP69K, IP67
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


