TELEMECANIQUE-SENSORS - Magn.kyt.järj.2xPNP 5m-ka.SIL3 - XCSDM480105

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Magn.kyt.järj.2xPNP 5m-ka.SIL3 - XCSDM480105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389118307315

Sähkönumero

2720006

Toimittajan tuotenumero

XCSDM480105

Tukkuerä

10

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kytkennän lähtö:

PNP/PNP

Suojattujen energialähtöjen määrä:

1

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

1

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Anturin pituus:

32 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

34 mm

Anturin korkeus:

100 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Kotelon pintakäsittely:

muu

Tilanäyttö:

ei

Taattu kytkentäetäisyys OFF:

20 mm

Taattu kytkentäetäisyys ON:

10 mm

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Suojatun ulostulon maksimivirta:

1500 mA

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Vähimmäislähtövirta:

1500 mA

Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:

ei

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Magn.kyt.järj.2xPNP 5m-ka.SIL3