TELEMECANIQUE-SENSORS - Magneettikytkin M30, NO+NO, LE - XCSDMR7915

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Magneettikytkin M30, NO+NO, LE - XCSDMR7915

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110971873

Sähkönumero

2720059

Toimittajan tuotenumero

XCSDMR7915

Tukkuerä

15

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kytkennän lähtö:

relekontakti

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Anturin pituus:

38.5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin halkaisija:

30 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Kotelon pintakäsittely:

muu

Tilanäyttö:

ei

Taattu kytkentäetäisyys OFF:

20 mm

Taattu kytkentäetäisyys ON:

8 mm

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Vähimmäislähtövirta:

100 mA

Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:

kyllä

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Koodattu magneettikytkin

Preventa tunnistin

  • Preventa turvakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan