TELEMECANIQUE-SENSORS - Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 1 NPN - ZMLPA1N2SH

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Näyttö XMLP/XMLG 24V DC  1 NPN - ZMLPA1N2SH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119617949

Sähkönumero

2722007

Toimittajan tuotenumero

ZMLPA1N2SH

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 4-20MA 1 NPN

Osisense XM painelähettimet
  • -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
  • Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
  • Tarkkuus 1% nimellispaineesta
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.




TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan