TELEMECANIQUE-SENSORS - Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 1 PNP - ZMLPA1P2SH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119617925
Sähkönumero
2722009
Toimittajan tuotenumero
ZMLPA1P2SH
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 4-20MA 1 PNP
Osisense XM painelähettimet
Osisense XM painelähettimet
- -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
- Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
- Tarkkuus 1% nimellispaineesta
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


