TELEMECANIQUE-SENSORS - Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 2 PNP - ZMLPA2P0SH

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 2 PNP - ZMLPA2P0SH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119617963

Sähkönumero

2722012

Toimittajan tuotenumero

ZMLPA2P0SH

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Näyttö XMLP/XMLG 24V DC 2 PNP

Osisense XM painelähettimet
  • -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
  • Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
  • Tarkkuus 1% nimellispaineesta
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.




TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan