TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun 3-D kiinnike - XUZX2003 XUX varten

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110171570
Sähkönumero
2721433
Toimittajan tuotenumero
XUZX2003
Tukkuerä
16
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Optinen tunnistin 3-D Kiinnike Xux
OsiSense XG
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä. Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla. Elektronisten tunnisteiden ja verkkojen vapaa valinta. Helppo asentaa, liittää ja konfiguroida.
OsiSense XG
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä. Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla. Elektronisten tunnisteiden ja verkkojen vapaa valinta. Helppo asentaa, liittää ja konfiguroida.
- Älykkäät antennit integroidulla ohjaimella
- 13.56MHz elektroniset tagit
- Kannettava RFID-päätelaite
- Verkkoyhteyskotelot
- Kuljetus-, materiaalinkäsittely-, logistiikka-, rakennussektoreilla ...
- Useita toimintoja varten: jäljitettävyys, kulunvalvonta jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


