TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun lähetin M18 Sn=15 m - XUB2AKSNL2T

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun lähetin M18 Sn=15 m - XUB2AKSNL2T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin

  • Avautumiskulma - 0 °

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110149289

Sähkönumero

2722966

Toimittajan tuotenumero

XUB2AKSNL2T

Tukkuerä

22

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

15000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

lähetin ja vastaanotin

Avautumiskulma:

0 °

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

20000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

Teach-In

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

muu

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Lasersuojaluokka:

ei ole

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin halkaisija:

18 mm

Anturin pituus:

46 mm

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Heijastimen minimietäisyys:

5000 mm

Reaktioaika:

1 ms

Kytkentätaajuus:

500 Hz

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Valokenno - M18 - lähetin - 15m - 2m-kaapeli - muovi

OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan