TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun.mat. etäisyyden mit 18 - XUE5AA2NM12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen - ei
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480424991
Sähkönumero
2721601
Toimittajan tuotenumero
XUE5AA2NM12
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
6000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
2
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
Säätöalue:
6000...6000 mm
Maksimi kytkentäetäisyys:
6000 mm
Asettelutapa:
parametrointi
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP/PNP
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Anturin leveys:
42 mm
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
95 mm
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Reaktioaika:
13 ms
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
2
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin korkeus:
93 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Uudelleenkäynnistyssulku:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.