Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun, mat. heij BGS Sn=0,3m - XUM8APCNM8

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun, mat. heij BGS Sn=0,3m - XUM8APCNM8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 300 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - muu

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119060974

Sähkönumero

2721615

Toimittajan tuotenumero

XUM8APCNM8

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

300 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

muu

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

300 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Kytkennän lähtö:

PNP/PNP

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

300 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Reaktioaika:

1 ms

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Anturin leveys:

27 mm

Anturin korkeus:

38 mm

Anturin pituus:

11 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

XUM8APCNM8 OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan