TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun mat. heijast kulma - XUB5ANBWM12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110157109
Sähkönumero
2723033
Toimittajan tuotenumero
XUB5ANBWM12
Tukkuerä
22
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
800 mm
Asettelutapa:
muu
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Profibus liityntä:
ei
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Heijastimen minimietäisyys:
0.3 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Siirron turvallinen alue:
0.3 m
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin pituus:
92 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


