Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun mat. heijast Sn=1 m - XUK5ARCNL2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun mat. heijast Sn=1 m - XUK5ARCNL2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

OsiSense

EAN-koodi

3389110163049

Sähkönumero

2723130

Toimittajan tuotenumero

XUK5ARCNL2

Tukkuerä

22

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

AC/DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Enimmäislähtövirta:

1500 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Maksimi kytkentäetäisyys:

1000 mm

Asettelutapa:

muu

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

relekontakti

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

DeviceNet liityntä:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Profibus liityntä:

ei

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

0.3 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

1

Siirron turvallinen alue:

0.3 m

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

50 mm

Anturin pituus:

50 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Reaktioaika:

25 ms

Kytkentätaajuus:

20 Hz

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Opt.tunmat. heijast Sn=1m NO+NC la OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.