TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun mat. heijast Sn=10 - XUK8AKSNM12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110057782
Sähkönumero
2723202
Toimittajan tuotenumero
XUK8AKSNM12
Tukkuerä
30
Valotyyppi:
laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Säätöalue:
1000...1000 mm
Maksimi kytkentäetäisyys:
1000 mm
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Anturin leveys:
18 mm
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
50 mm
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
250 Hz
SSI liityntä:
ei
Reaktioaika:
2 ms
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin korkeus:
50 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


