TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun OSI laajajännite - XUK0ARCTL10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma - 0 °
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110378726
Sähkönumero
2723095
Toimittajan tuotenumero
XUK0ARCTL10
Tukkuerä
10
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
4000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma:
0 °
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
5700 mm
Ajastus-toiminto:
kyllä
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
Teach-In
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
relekontakti
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Lasersuojaluokka:
ei ole
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
50 mm
Anturin pituus:
50 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
3000 mA
Reaktioaika:
25 ms
Kytkentätaajuus:
20 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


