Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun peiliheijast Sn=9 m - XUK1ARCNL10

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun peiliheijast Sn=9 m - XUK1ARCNL10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 7000 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Kytkentätyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)

  • Valotyyppi - infrapunavalo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110161069

Sähkönumero

2723106

Toimittajan tuotenumero

XUK1ARCNL10

Tukkuerä

10

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

7000 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kytkentätyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Valotyyppi:

infrapunavalo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkennän lähtö:

relekontakti

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Asettelutapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

DeviceNet liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

5000 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Reaktioaika:

25 ms

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

valokytkentä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

20 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

50 mm

Anturin pituus:

50 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Opt.tun peiliheij Sn=9m NO+NC la OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan