TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun,pol.peili,Sn=2m,PNPC,2 - XU9N18PP341W

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun,pol.peili,Sn=2m,PNPC,2 - XU9N18PP341W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 2000 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Sisältää heijastimen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110853827

Sähkönumero

2720127

Toimittajan tuotenumero

XU9N18PP341W

Tukkuerä

10

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

2000 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Sisältää heijastimen:

kyllä

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

3000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Kytkennän lähtö:

PNP/PNP

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Asettelutapa:

parametrointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

1000 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Anturin halkaisija:

18 mm

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Reaktioaika:

1 ms

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

500 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Anturin pituus:

78 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Opt.tun,pol.peili,Sn=2m,PNPC,2 OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.