TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun valokuituvahvistin - XUDA1PSML2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - moniväri-LED
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110160369
Sähkönumero
2723084
Toimittajan tuotenumero
XUDA1PSML2
Tukkuerä
45
Jännitetyyppi:
AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
moniväri-LED
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Kytkennän lähtö:
PNP/PNP
Poiskytkentätoiminto:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Vahvistimen leveys:
40 mm
Vahvistimen korkeus:
65 mm
Vahvistimen pituus:
10 mm
Näyttötapa:
muu
Asettelutapa:
muu
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Optisen kuidun ytimen materiaali:
muovi
Ajastus-toiminto:
ei
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


