TELEMECANIQUE-SENSORS - Optisen kuidun leikkuri - XUFZ11

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Soveltuu yksimuotokuidulle 125 µm - ei

  • Rakenne - muu

  • Soveltuu monimuotokuidulle 125 µm - ei

  • Soveltuu POF-kuiduille 1000 µm - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110344394

Sähkönumero

2721398

Toimittajan tuotenumero

XUFZ11

Tukkuerä

100

Käyttökohde:

muu

Soveltuu yksimuotokuidulle 125 µm:

ei

Rakenne:

muu

Soveltuu monimuotokuidulle 125 µm:

ei

Soveltuu POF-kuiduille 1000 µm:

ei

Soveltuu PCF/HCS -kuidulle 230 µm:

ei

OsiSense Johdotustarvike XUFZ11

OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan