TELEMECANIQUE-SENSORS - Pain. Näyttö 10Bar 24V 2 PNP - XMLR010G2P09

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Pain. Näyttö 10Bar 24V 2 PNP - XMLR010G2P09

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0.5...10 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119610704

Sähkönumero

2721873

Toimittajan tuotenumero

XMLR010G2P09

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0.5...10 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Korkeus:

100 mm

Leveys:

41 mm

Syvyys:

42 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Poiskytkeytymispaine:

0.8...10 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-20...80 °C

Aloitusarvo:

0...10000 hPa

Painekytkimen erotus:

0.3 bar

Räjähdyspaine:

40 bar

Lopetusarvo:

0...10000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

40 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Käsikäyttöinen:

ei

Mitta-arvo painealueella:

50000 Pa

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Loppuarvo mitattu painearvo:

1000000 Pa

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painekytkin Näyttö 10Bar 24V 2 PNP Osisense XM painelähettimet
  • -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
  • Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
  • Tarkkuus 1% nimellispaineesta
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.