TELEMECANIQUE-SENSORS - Pain.Näyttö-1Bar 24VDC 2 NPN - XMLRM01G2N25

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Pain.Näyttö-1Bar 24VDC  2 NPN - XMLRM01G2N25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

  • Korkeus - 93 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119609883

Sähkönumero

2721999

Toimittajan tuotenumero

XMLRM01G2N25

Tukkuerä

1

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Korkeus:

93 mm

Leveys:

41 mm

Syvyys:

42 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-20...80 °C

Painekytkimen erotus:

0.03 bar

Räjähdyspaine:

3 bar

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

3 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Käsikäyttöinen:

ei

Mitta-arvo painealueella:

-5000 Pa

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Loppuarvo mitattu painearvo:

-100000 Pa

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

PainekytkinNäyttö-1Bar 24VDC 4-20mA 2 NPN

Osisense XM painelähettimet
  • -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
  • Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
  • Tarkkuus 1% nimellispaineesta
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan