TELEMECANIQUE-SENSORS - Pain. Näyttö 2,5Bar 24V 2 NPN - XMLR2D5G2N05

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0.13...2.5 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119610223
Sähkönumero
2721964
Toimittajan tuotenumero
XMLR2D5G2N05
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
0.13...2.5 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC:
24...24 V
Korkeus:
88 mm
Leveys:
41 mm
Syvyys:
42 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Poiskytkeytymispaine:
0.2...2.5 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-20...80 °C
Aloitusarvo:
0...2500 hPa
Painekytkimen erotus:
0.08 bar
Räjähdyspaine:
12 bar
Lopetusarvo:
0...2500 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Enimmäistestipaine:
12 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Käsikäyttöinen:
ei
Mitta-arvo painealueella:
13000 Pa
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Loppuarvo mitattu painearvo:
250000 Pa
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


