TELEMECANIQUE-SENSORS - Paineanturi 1 bar 0-10V M12 - XMLG001D71

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Paineanturi 1 bar 0-10V M12 - XMLG001D71

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...1 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389118380240

Sähkönumero

2720696

Toimittajan tuotenumero

XMLG001D71

Tukkuerä

12

Liityntä paine:

0...1 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Korkeus:

58.1 mm

Syvyys:

48.5 mm

Halkaisija:

22.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Poiskytkeytymispaine:

0...1 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-15...125 °C

Aloitusarvo:

0...1000 hPa

Räjähdyspaine:

3 bar

Lopetusarvo:

0...1000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

2.7 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Paineanturi 1 bar 0-10V M12 Osisense XM painelähettimet
  • -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
  • Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
  • Tarkkuus 1% nimellispaineesta
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.