TELEMECANIQUE-SENSORS - Paineanturi 25 bar 0 10V DIN - XMLK025B2C71

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Paineanturi 25 bar 0 10V DIN - XMLK025B2C71

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...25 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119048668

Sähkönumero

2720718

Toimittajan tuotenumero

XMLK025B2C71

Tukkuerä

12

Liityntä paine:

0...25 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Syvyys:

67.5 mm

Halkaisija:

36 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

0...25 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

0...80 °C

Aloitusarvo:

0...25000 hPa

Räjähdyspaine:

75 bar

Lopetusarvo:

0...25000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

50 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Paineanturi 25 bar 0 10V DIN