TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 0.03-1 bar DIN - XMLA001R2C11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0.03...1 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - metrinen ulkokierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110748239
Sähkönumero
2720000
Toimittajan tuotenumero
XMLA001R2C11
Tukkuerä
10
Liityntä paine:
0.03...1 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
metrinen ulkokierre
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Korkeus:
162 mm
Leveys:
110 mm
Syvyys:
110 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
0.01...0.96 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Keskilämpötila:
0...160 °C
Aloitusarvo:
30...1000 hPa
Painekytkimen erotus:
0.04 bar
Räjähdyspaine:
4.5 bar
Lopetusarvo:
10...960 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
2.25 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Mitta-arvo painealueella:
0 Pa
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Loppuarvo mitattu painearvo:
0 Pa
Sisältää näytön:
ei
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Kytkentäteho AC-3, 240 V:
0 kA
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
0 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
0 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu