TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 0.15-2.5 bar DIN - XMLA002A2C11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0.15...2.5 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110711202
Sähkönumero
2720400
Toimittajan tuotenumero
XMLA002A2C11
Tukkuerä
5
Liityntä paine:
0.15...2.5 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Säädettävä virta-alue:
0...0 A
Korkeus:
158 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
77.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
0.02...2.37 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
0...70 °C
Aloitusarvo:
150...2500 hPa
Painekytkimen erotus:
0.13 bar
Räjähdyspaine:
18 bar
Lopetusarvo:
20...2370 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
9 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Mitta-arvo painealueella:
0 Pa
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Loppuarvo mitattu painearvo:
0 Pa
Sisältää näytön:
ei
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Kytkentäteho AC-3, 240 V:
0 kA
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
0 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
0 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
OsiSense XM painekytkimet
- Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
- -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


