TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 22-300 bar DIN - XMLB300D2C11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 22...300 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110714395
Sähkönumero
2720450
Toimittajan tuotenumero
XMLB300D2C11
Tukkuerä
13
Liityntä paine:
22...300 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Korkeus:
113 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Poiskytkeytymispaine:
2.6...263 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Keskilämpötila:
0...160 °C
Aloitusarvo:
22000...300000 hPa
Painekytkimen erotus:
163 bar
Räjähdyspaine:
1350 bar
Lopetusarvo:
2600...263000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
675 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
OsiSense XM painekytkimet
- Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
- -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


