TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 7-70 bar DIN - XMLB070D2C11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 7...70 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110714159
Sähkönumero
2720444
Toimittajan tuotenumero
XMLB070D2C11
Tukkuerä
13
Liityntä paine:
7...70 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Korkeus:
113 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Poiskytkeytymispaine:
2.3...61.2 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Keskilämpötila:
0...160 °C
Aloitusarvo:
7000...70000 hPa
Painekytkimen erotus:
41.2 bar
Räjähdyspaine:
320 bar
Lopetusarvo:
2300...61200 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
160 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu