TELEMECANIQUE-SENSORS - Painekytkin - XMPE12C2431

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Painekytkin - XMPE12C2431

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 1.3...12 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - kyllä

  • Elektroninen versio - ei

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110602005

Sähkönumero

2362074

Toimittajan tuotenumero

XMPE12C2431

Tukkuerä

8

Liityntä paine:

1.3...12 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

kyllä

Elektroninen versio:

ei

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...400 V

Korkeus:

138 mm

Leveys:

57 mm

Syvyys:

98 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Poiskytkeytymispaine:

0.3...10.3 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

kyllä

Keskilämpötila:

0...70 °C

Aloitusarvo:

1300...12000 hPa

Painekytkimen erotus:

8.4 bar

Räjähdyspaine:

30 bar

Lopetusarvo:

300...10300 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

3

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...400 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Mitta-arvo painealueella:

130000 Pa

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Loppuarvo mitattu painearvo:

1200000 Pa

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painekytkin - 12bar - 4xG1/4 - 3NC

OsiSense XM painekytkimet
  • Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
  • -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan