TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINELÄH. 0-25 bar 4-20 mA M12 - XMLG025D21

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINELÄH. 0-25 bar 4-20 mA M12 - XMLG025D21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...25 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110973150

Sähkönumero

2720527

Toimittajan tuotenumero

XMLG025D21

Tukkuerä

12

Liityntä paine:

0...25 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Korkeus:

58.1 mm

Syvyys:

48.5 mm

Halkaisija:

22.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Poiskytkeytymispaine:

0...25 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-15...125 °C

Aloitusarvo:

0...25000 hPa

Räjähdyspaine:

62.5 bar

Lopetusarvo:

0...25000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

56 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

PAINELÄH. 0-25 bar 4-20 mA M12

Osisense XM painelähettimet
  • -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
  • Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
  • Tarkkuus 1% nimellispaineesta
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.




TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan