TELEMECANIQUE-SENSORS - Pun.galv.kaapeli-Ø5mm-L50,5m-XY2C:lle - XY2CZ105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vetokaapeli
Pituus - 50.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110562576
Sähkönumero
2363178
Toimittajan tuotenumero
XY2CZ105
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
vetokaapeli
Pituus:
50.5 m
Punainen galvanoitu kaapeli - Ø 5 mm - L 50,5 m - XY2C: lle Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
- Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
- Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
- Laukeamaan vedettäessä köydestä
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
- 20-70 m kaapeli
- UL NiSD -sertifioitu
- Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)


