TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakyt. langaton säädmuovirul - XCKW149

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakyt. langaton säädmuovirul - XCKW149

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - säädettävä rullavipu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119628587

Sähkönumero

2319158

Toimittajan tuotenumero

XCKW149

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

säädettävä rullavipu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjaimen kohdistus:

muu

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Anturin leveys:

50 mm

Anturin pituus:

59 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

195 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

sääd Ø50mm muovi rullavipu -ZigBee green power 2.4 GHz - IP66 / IP67