TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin muovinen - ZCKSD39H29 2s 1a M20

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin muovinen - ZCKSD39H29 2s 1a M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110225334

Sähkönumero

2320773

Toimittajan tuotenumero

ZCKSD39H29

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

1.5 A

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.1 A

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Anturin leveys:

40 mm

Anturin pituus:

36 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

73 mm

Anturin halkaisija:

0 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

0 A

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

0 A

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

0 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Rajakytkinrunko - muovi - 2NC+NO - snap - M20

OsiSense rajakytkinrunko
  • OsiSense rajakytkimille
Sovellukset:
  • Kaikki teollisuuskoneet
  • Pakkaus
  • Materiaalien käsittely
  • Ruoka- ja juomateollisuus
  • Kuljetus
  • + monia muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan