TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin - XCMH2159L1

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin - XCMH2159L1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3666916050965

Sähkönumero

2321059

Toimittajan tuotenumero

XCMH2159L1

Tukkuerä

1

Valosähköiset anturit XU, Valosähköinen anturi, Sylinterimäinen, Muovi, Kulmikas, Diffuusi BGS, Smax 0,2 m, PNP, Liitin M12

Tämä tuote on osa XC Standard -sarjaa, joka tarjoaa rajakytkimiä. Rajakytkin on laite, joka muuntaa mekaanisen liikkeen sähköiseksi ohjaussignaaliksi. Tämä rajakytkin on varustettu pyöreällä termoplastisella tankovivulla (halkaisija 6 mm). Sen käyttöpään liike on pyörivä. Tämä kustannustehokas, kestävä ja pienikokoinen rajakytkin on suunniteltu keskiraskaisiin sovelluksiin. Tässä esijohdotetussa rajakytkimessä on PvR, 1 m pitkä, sivuttaiskaapeli (halkaisija 4.2 mm). Se on IP66 ja IP67 vedenpitävyydelle, IK04 robusness-luokitellulle tuotteelle. Siinä on 1 normaalisti suljettua + 1 normaalisti avattua, napsautettavaa kosketinta ja kytkimen käyttö millä tahansa liikkuvalla osalla. XCMH2159L1-kytkimessä on muovinen miniatyyrirunko 30 mm (leveys) x 16 mm (syvyys) x 50 mm (korkeus), Zamak-pää ja PvC-kaapeli. Se painaa 0,070 kg. Se on tarkoitettu liikkuviin laitteisiin ja kaikkiin teollisuuskonesovelluksiin, kuten nostoon, materiaalinkäsittelyyn, kuljetukseen, pakkaamiseen jne. Tämä tuote on UL:n, cULus:n ja UKCA:n sertifioima. Se täyttää CE-, EN/IEC-60947-5-1-, UL 508- ja CSA C22-2 n°14 -standardit. Tässä pienoisrajakytkimessä on 2 kiinnitysreikää, halkaisija 4,2 mm, ja joustava kaapeli asennuksen helpottamiseksi. XCMH-rajakytkimet on suunniteltu kestäviksi pienoiskoossa. Telemecanique-anturien rajakytkimet ovat ihanteellisia teollisuusympäristöihin. Ne ovat tarkkoja, kestäviä, luotettavia, helppoja asentaa ja tarjoavat korkean toistettavuuden.