TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkinrunko - XCKJ1656084 1s 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Kytkentätoiminto - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485369594
Sähkönumero
2362892
Toimittajan tuotenumero
XCKJ1656084
Tukkuerä
10
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätoiminto:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Väyläliitäntä:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjaimen kohdistus:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Rungon rakenne:
muu
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Anturin leveys:
43 mm
Anturin pituus:
36 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
84 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
ei
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Tilanäyttö:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kotelon pintakäsittely:
muu
OsiSense rajakytkinrunko
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


