TELEMECANIQUE-SENSORS - Rakolevy srj.pystys.1,5x6,4mm - XUZMSV15

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rakolevy srj.pystys.1,5x6,4mm - XUZMSV15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119035248

Sähkönumero

2720272

Toimittajan tuotenumero

XUZMSV15

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Rakolevy srj.pystys.1,5x6,4mm OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.