TELEMECANIQUE-SENSORS - Rk: n liitin+ 1m kaap. 1NC+1NO - ZCMC25L1

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 0 V

  • Kaapelin pituus - 1 m

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Käyttölämpötila kiinteä - 0...0 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110221817

Sähkönumero

2320793

Toimittajan tuotenumero

ZCMC25L1

Tukkuerä

80

Nimellisjännite:

0 V

Kaapelin pituus:

1 m

Napojen lukumäärä:

2

Käyttölämpötila kiinteä:

0...0 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

0 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

0 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...0 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rk: n liitin+ 1m kaap. 1NC+1NO

OsiSense liitin
  • OsiSense rajakytkimille
Sovellukset:
  • Kaikki teollisuuskoneet
  • Pakkaus
  • Materiaalien käsittely
  • Ruoka- ja juomateollisuus
  • Kuljetus
  • + monia muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan