TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastin 50 x 50mm - XUZC50

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - neliö

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Ulkohalkaisija - 0 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110619997

Sähkönumero

2721387

Toimittajan tuotenumero

XUZC50

Tukkuerä

100

Muoto:

neliö

Korkeus:

50 mm

Leveys:

50 mm

Ulkohalkaisija:

0 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Pultti:

ei

OsiSense XUZC50 50 x 50mm OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan