TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastinnauha 25mm x 1m - XUZB01

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastinnauha 25mm x 1m - XUZB01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - heijastinnauha

  • Korkeus - 1000 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Ulkohalkaisija - 0 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110652994

Sähkönumero

2721400

Toimittajan tuotenumero

XUZB01

Tukkuerä

1

Muoto:

heijastinnauha

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

25 mm

Ulkohalkaisija:

0 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0

Itsekiinnittyvä asennus:

kyllä

Pultti:

ei

OsiSense XUZB01 25mm X 1m OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan