TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCDEP16 metalli M16-kierre

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCDEP16 metalli M16-kierre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...0 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110192391

Sähkönumero

2320649

Toimittajan tuotenumero

ZCDEP16

Tukkuerä

100

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...0 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Kotelointiluokka (IP):

muu

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

0 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Kierteen nousu:

0 mm

Avaimen leukaväli:

0 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

0 mm

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

0

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

leikkuurengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

0...0 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Rajakytkimen kaapeliläpivienti M16x1,5 - metallirunko OsiSense kaapeliläpivienti
  • OsiSense rajakytkimille
Sovellukset:
  • Kaikki teollisuuskoneet
  • Pakkaus
  • Materiaalien käsittely
  • Ruoka- ja juomateollisuus
  • Kuljetus
  • + monia muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan