TELEMECANIQUE-SENSORS - Kuulalaakeriohjainvarsi - ZC2JY12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kuulalaakeriohjainvarsi - ZC2JY12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - kiertovipu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110324808

Sähkönumero

2362615

Toimittajan tuotenumero

ZC2JY12

Tukkuerä

65

Ohjauselementin tyyppi:

kiertovipu

Ohjainvarsi - teräsrullavipu - laakeroitu OsiSense XC -rajakytkimet

Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.

Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
  • OsiSense XC1AC -valikoima lineaariseen liikkeeseen
  • OsiSense XCR -valikoima pyörivään liikkeeseen
Todella vaativiin tehtäviin:
  • OsiSense XC2J -sarja vaihtelevilla rakenteilla kiinteillä tai plug-in -rungoilla
  • Mukautuvat alikokoonpanot standardi- ja äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C tai + 120°C)
Kuljetushihnatehtäviin:
  • Todella hyvin suunnitellut tuotteet hihnakuljetuksen valvontaan
  • OsiSense XCRT -sarja standardi- tai korroosiivisiin alueisiin

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan