TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto kulma M12 5m - XZCP1440L5

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto kulma M12 5m - XZCP1440L5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110763294

Sähkönumero

2721669

Toimittajan tuotenumero

XZCP1440L5

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

30 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

kyllä

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

XZCP1440L5 OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan